Panduit - ThermTrans, Arc Flash Label, Adhesive Po - C400X600YX1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - multicolore
longueur - 152.4 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983422067
Réf. Sonepar
00156000449
Réf. Fournisseur
C400X600YX1
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
multicolore
longueur:
152.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
101.6 mm
hauteur:
152.4 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Etiquette danger électrique imprimable à transfert thermique, 4,00" x 6,00" (101,6 mm x 152,4 mm), polyester adhésif, en-tête orange, 100 étiquettes/rouleau, 1 rouleau/paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


