Non retournable

Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest - C075X025YJT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 6.4 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983523078

Réf. Sonepar

00156052307

Réf. Fournisseur

C075X025YJT

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

6.4 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

19.1 mm

hauteur:

6.4 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest

Les Atouts de l'article:

Etiquette du composant de transfert thermique, largeur 0,75 " x hauteur 0,25", polyester, blanc, 3 étiquettes/rangées, 10 000 pièces par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit