Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest - C300X100YJT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 25.4 mm
transparent - Non
Conditionnement
2500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983088195
Réf. Sonepar
00156308819
Réf. Fournisseur
C300X100YJT
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
25.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
76.2 mm
hauteur:
25.4 mm
ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest
Les Atouts de l'article:
L'étiquette de composant à transfert thermique C300X100YJT offre des légendes claires et nettes avec une lisibilité supérieure. Ces étiquettes sont conçues pour une utilisation avec les imprimantes de bureau à transfert thermique, notamment les imprimantes TDP43ME, TDP43HE et TDP46HE. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark Plus. Matériau en polyester. 76,2 mm x 25,4 mm ; coloris blanc. 1 étiquette par rangée. Quantité par package : 2 500 pièces.
Les Atouts de l'article:
L'étiquette de composant à transfert thermique C300X100YJT offre des légendes claires et nettes avec une lisibilité supérieure. Ces étiquettes sont conçues pour une utilisation avec les imprimantes de bureau à transfert thermique, notamment les imprimantes TDP43ME, TDP43HE et TDP46HE. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark Plus. Matériau en polyester. 76,2 mm x 25,4 mm ; coloris blanc. 1 étiquette par rangée. Quantité par package : 2 500 pièces.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


