Non retournable

Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest - C300X100YMT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 25.4 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983088201

Réf. Sonepar

00156308820

Réf. Fournisseur

C300X100YMT

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

25.4 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

76.2 mm

hauteur:

25.4 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 3,00" x hauteur 1,00", polyester, argent, 1 étiquette/rangée, 2500 pièces par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit