Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest - C150X050YJT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 12.7 mm
transparent - Non
Conditionnement
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983107520
Réf. Sonepar
00156310752
Réf. Fournisseur
C150X050YJT
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
12.7 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
38.1 mm
hauteur:
12.7 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 1,50" x hauteur 0,50", polyester, blanc, 1 étiquette/rangée, 5000 pièces par paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


