Non retournable

Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Vinyl C - C050X044CBT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Vinyl C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 11.2 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983522811

Réf. Sonepar

00156052281

Réf. Fournisseur

C050X044CBT

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

11.2 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

12.7 mm

hauteur:

11.2 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ThermTrans, Comp Label, Adhesive Vinyl C

Les Atouts de l'article:

Etiquette composant à transfert thermique, 0,50" L x 0,44" H, toile de vinyle, blanche, 5 étiquettes/rangée, 10 000 pièces par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit