Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Vinyl C - C075X025CBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 6.4 mm
transparent - Non
Conditionnement
10000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983522996
Réf. Sonepar
00156052299
Réf. Fournisseur
C075X025CBT
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
6.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
19.1 mm
hauteur:
6.4 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Etiquette composant à transfert thermique, 0,75" L x 0,25" H, toile de vinyle, blanche, 3 étiquettes/rangée, 10 000 pièces par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


