Non retournable

Panduit - ThermTrans, Comp Label, AdhesiveSuper-Ta - C275X125YPT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Comp Label, AdhesiveSuper-Ta

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • largeur - 69.9 mm

  • couleur - blanc

  • crantage - sans

  • matériau - textile

Conditionnement

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983675074

Réf. Sonepar

00156000325

Réf. Fournisseur

C275X125YPT

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

largeur:

69.9 mm

couleur:

blanc

crantage:

sans

matériau:

textile

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ThermTrans, Comp Label, AdhesiveSuper-Ta

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit