Non retournable

Panduit - ThermTrans, Comp Label, Super-Tack Polye - C200X100YPT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Comp Label, Super-Tack Polye

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 25.4 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983675111

Réf. Sonepar

00156000308

Réf. Fournisseur

C200X100YPT

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

25.4 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

50.8 mm

hauteur:

25.4 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ThermTrans, Comp Label, Super-Tack Polye

Les Atouts de l'article:

Etiquette du composant de transfert thermique, 2,00 " L x 1,00" H, polyester Super-Tack, blanc, 1 étiquettes/rangées, 2500 pièces par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit