Non retournable

Panduit - ThermTrans, Continuous Tape, Polyester, - T100X000YK1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Continuous Tape, Polyester,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - autre

  • couleur de bande - incolore

  • longueur de bande - 30.5 m

  • largeur de bande - 25.4 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983911769

Réf. Sonepar

00156391176

Réf. Fournisseur

T100X000YK1

Marque

Panduit

couleur d'écriture:

autre

couleur de bande:

incolore

longueur de bande:

30.5 m

largeur de bande:

25.4 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ThermTrans, Continuous Tape, Polyester,

Les Atouts de l'article:

Bande de polyester continue, largeur 1,00 (25,4 mm) x longueur 100' (30,48 m), transparent, 1 unité par paquet

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit