Panduit - ThermTrans, Continuous Tape, Vinyl, 4.00 - T400X000VV1Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur d'écriture - autre
couleur de bande - autre
longueur de bande - 30.5 m
largeur de bande - 101.6 mm
résistant à la chaleur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983574506
Réf. Sonepar
00156057450
Réf. Fournisseur
T400X000VV1Y
Marque
Panduit
couleur d'écriture:
autre
couleur de bande:
autre
longueur de bande:
30.5 m
largeur de bande:
101.6 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Bande de vinyle continue, largeur 4,00 (101,6 mm) x longueur 100' (30,48 m), mauve, 1 unité par paquet
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


