Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H050X044H1T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 2...6.4 mm
longueur - 11.2 mm
largeur - 12.7 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983518531
Réf. Sonepar
00156000201
Réf. Fournisseur
H050X044H1T
Marque
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
2...6.4 mm
longueur:
11.2 mm
largeur:
12.7 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'étiquette thermorétractable en polyoléfine de qualité militaire H050X044H1T est imprimable d'un seul côté. Elle permet aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Conçues pour une utilisation avec les imprimantes Panduit TDP. Rapport de rétraction 3:1. 0,5" x 0,44" (12,7 mm x 11,2 mm) Coloris : blanc. 2 000 étiquettes par rouleau.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


