Non retournable

Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H050X064H1T-B

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 9.7...0 mm

  • diamètre du câble - 3.3...9.7 mm

  • longueur - 16.3 mm

  • largeur - 12.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983518579

Réf. Sonepar

00156000206

Réf. Fournisseur

H050X064H1T-B

Marque

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

9.7...0 mm

diamètre du câble:

3.3...9.7 mm

longueur:

16.3 mm

largeur:

12.7 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Les Atouts de l'article:

Blanc, 3/8 " polyoléfine Diamètre, 10000/rouleau.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit