Non retournable

Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H100X034H2T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 1.5...4.8 mm

  • longueur - 8.6 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983522552

Réf. Sonepar

00156000227

Réf. Fournisseur

H100X034H2T

Marque

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

1.5...4.8 mm

longueur:

8.6 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Les Atouts de l'article:

L'étiquette thermorétractable en polyoléfine de qualité militaire H100X034H2T est imprimable d'un seul côté. Elle permet aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Conçues pour une utilisation avec les imprimantes Panduit TDP. Rapport de rétraction 3:1. 1" x 0,34" (25,4 mm x 8,6 mm) Coloris : jaune. 1000 étiquettes par rouleau.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit