Non retournable

Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H100X084H2T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 4.3...12.7 mm

  • longueur - 21.3 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983522705

Réf. Sonepar

00156000238

Réf. Fournisseur

H100X084H2T

Marque

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

4.3...12.7 mm

longueur:

21.3 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Les Atouts de l'article:

L'étiquette jaune à transfert thermique et gaine thermorétractable de qualité militaire n'est pas double-face, présente un diamètre de 1/2" (12,7mm) et est fabriquée en polyoléfine rétreint 3:1. Elle mesure 1" (25,4 mm) de large et 0,84" (21,3 mm) de haut. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. La gaine comporte 2 étiquettes par ligne et 1 000 étiquettes par rouleau. Les étiquettes à gaine thermorétractables sont montées sur un support en plastique et permettent aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile dans tous les formats, y compris avec transfert thermique et matrice à points imprimable.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit