Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H050X084H1T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 4.3...12.7 mm

  • longueur - 21.3 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983039975

Réf. Sonepar

00156304916

Réf. Fournisseur

H050X084H1T

Marque

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

4.3...12.7 mm

longueur:

21.3 mm

largeur:

12.7 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit