Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H050X165H1T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 4.3...12.7 mm
longueur - 41.9 mm
largeur - 12.7 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983039883
Réf. Sonepar
00156304917
Réf. Fournisseur
H050X165H1T
Marque
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
4.3...12.7 mm
longueur:
41.9 mm
largeur:
12.7 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


