Non retournable

Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H200X064H4T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 3.3...9.7 mm

  • longueur - 16.3 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983081059

Réf. Sonepar

00156308105

Réf. Fournisseur

H200X064H4T

Marque

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

3.3...9.7 mm

longueur:

16.3 mm

largeur:

50.8 mm

couleur:

rouge

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Les Atouts de l'article:

Rouge, 3/8 " polyoléfine Diamètre, 500/rouleau.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit