Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H200X084H4T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 4.3...12.7 mm
longueur - 21.3 mm
largeur - 50.8 mm
couleur - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983081073
Réf. Sonepar
00156308107
Réf. Fournisseur
H200X084H4T
Marque
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
4.3...12.7 mm
longueur:
21.3 mm
largeur:
50.8 mm
couleur:
rouge
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'étiquette rouge à transfert thermique et gaine thermorétractable de qualité militaire n'est pas double-face, présente un diamètre de 1/2" (12,7 mm) et est fabriquée en polyoléfine rétreint 3:1. Elle mesure 2,0" de large et 0,84" de haut (50,8 x 21,3 mm). La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Sur la gaine, il y a 1 étiquette par ligne et 500 étiquettes par rouleau. Les étiquettes à gaine thermorétractables sont montées sur un support en plastique et permettent aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile dans tous les formats, y compris avec transfert thermique et matrice à points imprimable.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


