Non retournable

Panduit - ThermTrans, Non-laminated Label, Nylon C - N050X075C1T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Non-laminated Label, Nylon C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 3.1...4.1 mm

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983331093

Réf. Sonepar

00156333109

Réf. Fournisseur

N050X075C1T

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

3.1...4.1 mm

longueur:

19.1 mm

largeur:

12.7 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ThermTrans, Non-laminated Label, Nylon C

Les Atouts de l'article:

Etiquette d’identification en polyamide, blanc, 0,50" x 0,75" (12,7 x 19,05 mm).

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit