Panduit - ThermTrans, Non-laminated Label, Nylon C - N100X075C1T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 3.1...4.1 mm
longueur - 19.1 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Conditionnement
10000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983331116
Réf. Sonepar
00156333111
Réf. Fournisseur
N100X075C1T
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
3.1...4.1 mm
longueur:
19.1 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Etiquette d’identification en polyamide, blanc, 1,00" x 0,75" (12,7 x 19,05 mm).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


