Panduit - ThermTrans, Non-laminated Label, Vinyl C - N025X150CBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0...10.2 mm
diamètre du câble - 6.1...10.2 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 6.4 mm
Conditionnement
2500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983569731
Réf. Sonepar
00156056973
Réf. Fournisseur
N025X150CBT
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0...10.2 mm
diamètre du câble:
6.1...10.2 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
6.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Blanc, étiquette en tissu vinyle.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


