Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Tedlar, 1.00 - S100X400TAT-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Tedlar, 1.00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 8.1...24.3 mm

  • longueur - 101.6 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056320147

Réf. Sonepar

00156632014

Réf. Fournisseur

S100X400TAT-A

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

8.1...24.3 mm

longueur:

101.6 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ThermTrans, Self-Lam Label, Tedlar, 1.00

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit