Non retournable

Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Tedlar, .50" - S050X150TAT-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Tedlar, .50"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 4...8.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056310834

Réf. Sonepar

00156631083

Réf. Fournisseur

S050X150TAT-A

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

4...8.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

12.7 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ThermTrans, Self-Lam Label, Tedlar, .50"

Les Atouts de l'article:

L'étiquette plastifiée auto-extinguible S050X150TAT-A comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Polyfluorure de vinyle. 0,50" x 1,50" (12,7 mm x 38,1 mm) Coloris transparent/blanc. 5000 étiquettes par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit