Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" - S100X150VFTY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 4.1...8.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - orange
Conditionnement
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983680153
Réf. Sonepar
00156000363
Réf. Fournisseur
S100X150VFTY
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
4.1...8.1 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
orange
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette adhésive plastifiée à transfert thermique est fabriquée en vinyle et est fournie sur un rouleau qui comporte 4 étiquette par rangée. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur orange qui mesure 0,5" (12,7 mm) de haut pour des fils de 10 - 6 AWG UTP de catégorie 5e, UTP de catégorie 6, UTP de catégorie 6e, FTP de catégorie 5e avec une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 1,0" de large et 1,5" de long (25,4 x 38,1 mm) avec un centre de 3,0" (76,2 mm). Disponible en paquets de 5 000 unités.


