Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" - S100X225VBTY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 6.1...12.1 mm
longueur - 57.2 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - bleu
Conditionnement
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983680634
Réf. Sonepar
00156000376
Réf. Fournisseur
S100X225VBTY
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
6.1...12.1 mm
longueur:
57.2 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


