Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" - S100X225VDTY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 6.1...12.1 mm
longueur - 57.2 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - vert
Conditionnement
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983680658
Réf. Sonepar
00156000378
Réf. Fournisseur
S100X225VDTY
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
6.1...12.1 mm
longueur:
57.2 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
vert
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'étiquette adhésive plastifiée à transfert thermique est fabriquée en vinyle et est fournie sur un rouleau qui comporte 4 étiquette par rangée. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur verte qui mesure 0,75" (19,1 mm) de haut pour des fils de 8 - 4 AWG de catégorie 6 FTP, catégorie 6a (10 Gig) UTP, catégorie 6e (10 Gig) FTP avec une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 1,0" de large et 2,25" de long (25,4 x 57,2 mm) avec un centre de 3,0" (76,2 mm). Disponible en paquets de 5 000 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


