Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" - TTSL2VC3-10

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Conditionnement

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983719303

Réf. Sonepar

00156071930

Réf. Fournisseur

TTSL2VC3-10

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

longueur:

38.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit