Non retournable

Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" - S100X160VATY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 6.4...6.4 mm

  • longueur - 40.6 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983088263

Réf. Sonepar

00156308826

Réf. Fournisseur

S100X160VATY

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

6.4...6.4 mm

longueur:

40.6 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"

Les Atouts de l'article:

L'étiquette adhésive plastifiée à transfert thermique est fabriquée en vinyle et est fournie sur un rouleau qui comporte 4 étiquette par rangée. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur blanche qui mesure 0,8" (20,3 mm) de haut pour l'utilisation avec les manchons pour câbles à fibre optique Panduit LabelCore(TM) et une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 1,0" de large et 1,6" de long (25,4 x 40,6 mm) avec un centre de 3,0" (76,2 mm). Disponible en paquets de 1 000 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit