Non retournable

Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" - TTSL9VC3-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Conditionnement

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983788910

Réf. Sonepar

00156378891

Réf. Fournisseur

TTSL9VC3-5

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

longueur:

19.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"

Les Atouts de l'article:

Etiquette plastifiée pour transfert thermique, largeur 1,00" x hauteur 0,75" (20,32 mm x 23,8125 mm), vinyle, transparent/blanc, centre 3" (76,2 mm).

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit