Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" - S100X125VAA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 3.1...7 mm
longueur - 31.8 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Conditionnement
4000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056794412
Réf. Sonepar
00156679441
Réf. Fournisseur
S100X125VAA
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
3.1...7 mm
longueur:
31.8 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée en vinyle à transfert thermique S100X125VAA WrapID™ avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à l'organisation et l'identification. L'étiquette est faite d'un matériau fin et conformable. 25,4 mm × 31,8 mm. Compatible avec l'applicateur d'étiquettes PLA-100. Coloris blanc. 4000 unités par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


