Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, .50" - TTSL-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
largeur - 12.7 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
crantage - sans
Conditionnement
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983643165
Réf. Sonepar
00156064316
Réf. Fournisseur
TTSL-1
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
largeur:
12.7 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée pour transfert thermique, largeur 0,50" x hauteur 1,50" (20,32 mm x 23,8125 mm), vinyle, transparent/blanc, centre 3" (76,2 mm).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


