Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, .80" - TTSL247VC3-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
longueur - 23.9 mm
largeur - 20.3 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Conditionnement
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983803989
Réf. Sonepar
00156380398
Réf. Fournisseur
TTSL247VC3-5
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
longueur:
23.9 mm
largeur:
20.3 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


