Panduit - Tinned Copper Braided Sleeving for EMI, - SE50TC-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 12.7 mm

  • couleur - argent

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056824744

Réf. Sonepar

00156682474

Réf. Fournisseur

SE50TC-L

Marque

Panduit

diamètre nominal:

12.7 mm

couleur:

argent

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

qualité du matériau:

autre

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

0...232 °C

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Tinned Copper Braided Sleeving for EMI,

Les Atouts de l'article:

Gaine tressée en cuivre étamé, diamètre intérieur nominal de 12,7 mm, capacité de courant de 25 A, conforme à la norme MIL-SPEC-AA-59569, rouleau de 30,5 m. La gaine est fabriquée en cuivre étamé électrogalvanisé et offre une protection ESD, RFI et ESD des câbles. Elle assure aux fils, câbles et tubes une résistance continue à l'abrasion.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit