Panduit - Top Cap Rear Door Lid, 700mm, Black - XG-TCR7B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 646 mm
hauteur - 15 mm
matériau - acier
couleur - noir
adapté à un montage extérieur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
-
EAN
0613056824386
Réf. Sonepar
00156682438
Réf. Fournisseur
XG-TCR7B
Marque
Panduit
largeur:
646 mm
hauteur:
15 mm
matériau:
acier
couleur:
noir
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
avec entrée de câble:
Oui




