Non retournable

Panduit - Top Cap Rear Door Lid, 800mm, Black - XG-TCR8B

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 746 mm

  • hauteur - 15 mm

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • adapté à un montage extérieur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056824409

Réf. Sonepar

00156682440

Réf. Fournisseur

XG-TCR8B

Marque

Panduit

largeur:

746 mm

hauteur:

15 mm

matériau:

acier

couleur:

noir

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

avec entrée de câble:

Oui

pays de fabrication:

MEXIQUE

Top Cap Rear Door Lid, 800mm, Black

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit