Panduit - Trapeze Bracket 12", BL , Panduit Wire B - PWBTB12BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 45 mm
hauteur - 28.5 mm
longueur - 457 mm
modèle - autre
matériau - acier
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056814950
Réf. Sonepar
00156681495
Réf. Fournisseur
PWBTB12BL
Marque
Panduit
largeur:
45 mm
hauteur:
28.5 mm
longueur:
457 mm
modèle:
autre
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Trapeze Bracket 12", BL , Panduit Wire B
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


