🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Trapeze Bracket 6", BL , Panduit Wire Ba - PWBTB6BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 28.5 mm

  • longueur - 266 mm

  • modèle - autre

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814899

Réf. Sonepar

00156681489

Réf. Fournisseur

PWBTB6BL

Marque

Panduit

largeur:

45 mm

hauteur:

28.5 mm

longueur:

266 mm

modèle:

autre

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Trapeze Bracket 6", BL , Panduit Wire Ba

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit