Non retournable

Panduit - TRAY LINER 6", BL, PANDUIT WIRE BASKET, - PWBTL6BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

  • acier inoxydable, décapé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056813243

Réf. Sonepar

00156681324

Réf. Fournisseur

PWBTL6BL

Marque

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

TRAY LINER 6", BL, PANDUIT WIRE BASKET,

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit