Panduit - TRAY LINER 6", WH, PANDUIT WIRE BASKET, - PWBTL6WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

  • acier inoxydable, décapé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056813267

Réf. Sonepar

00156681326

Réf. Fournisseur

PWBTL6WH

Marque

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

TRAY LINER 6", WH, PANDUIT WIRE BASKET,

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit