Panduit - Triangle adhésif vinyle noir/jaune;danger surface chaude;50,8mm;50/cdt; Cdt.1 - WL35Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - jaune
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983439980
Réf. Sonepar
00156043998
Réf. Fournisseur
WL35Y
Marque
Panduit
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
jaune
mode de pose:
autre
forme:
triangulaire
modèle:
autre
qualité du matériau:
vinyl
résistant aux UV:
Oui
sans halogène:
Non
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
largeur:
50.8 mm
hauteur:
44 mm
épaisseur:
0.14 mm
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Oui
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes d'avertissement de surface chaude ISO WL35Y sont triangulaires et possèdent un dos adhésif. Largeur du triangle : 50,8 mm ; utilisation en intérieur ou en extérieur. Fabrication en vinyle ; de coloris jaune et noir et vendues en packages de 50.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


