Non retournable

Panduit - Triangle adhésif vinyle noir/jaune;risque choc éléctrique;114,3mm;50/cdt; Cdt.1 - WL33Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Triangle adhésif vinyle noir/jaune;risque choc éléctrique;114,3mm;50/cdt; Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983439966

Réf. Sonepar

00156043996

Réf. Fournisseur

WL33Y

Marque

Panduit

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

triangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

vinyl

résistant aux UV:

Oui

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

114.3 mm

hauteur:

99 mm

épaisseur:

0.14 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

photoluminescent:

Non

Triangle adhésif vinyle noir/jaune;risque choc éléctrique;114,3mm;50/cdt; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes d'avertissement de risque de choc électrique ISO WL33Y sont triangulaires et possèdent un dos adhésif. Largeur du triangle : 114,30 mm ; utilisation en intérieur ou en extérieur. Fabrication en vinyle ; de coloris jaune et noir et vendues en packages de 50.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit