🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Triangle adhésife vinyle noir/jaune;risque choc éléctrique;38,1mm;50/cdt; Cdt.1 - WL32Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983439959

Réf. Sonepar

00156043995

Réf. Fournisseur

WL32Y

Marque

Panduit

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

triangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

vinyl

résistant aux UV:

Oui

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

38.1 mm

hauteur:

33 mm

épaisseur:

0.14 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Triangle adhésife vinyle noir/jaune;risque choc éléctrique;38,1mm;50/cdt; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes d'avertissement de risque de choc électrique ISO WL32Y StrongHold sont triangulaires et possèdent un dos adhésif. Largeur du triangle : 38,1 mm ; utilisation en intérieur ou en extérieur. Fabrication en vinyle ; de coloris jaune et noir et vendues en packages de 50.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit