Non retournable

Panduit - TX6A Category 6A UTP Field Terminable RJ - FPUD6X88MTG-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - prise (Plug)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056366176

Réf. Sonepar

00156007658

Réf. Fournisseur

FPUD6X88MTG-X

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

plage AWG:

22...26

pays de fabrication:

COSTA RICA

TX6A Category 6A UTP Field Terminable RJ

Les Atouts de l'article:

La prise RJ45 coudée haut/bas à raccordement sur site UTP Catégorie 6A TX6A raccorde un câble à paires torsadées 22-26 AWG, 4 paires et 100 ohms et est rétrocompatible avec les modèles Cat 6 et 5e. La sortie à câble coudé permet au câble d'être acheminé vers la prise dans des espaces réduits tout en maintenant un bon rayon de courbure. La prise utilise une technologie de type TG pour optimiser les performances en maintenant la géométrie de la paire de câbles tout en éliminant le déroulement du conducteur. Cette prise simplifie l'installation d'appareils courants tels que les caméras.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit