Panduit - TX6A-Field Terminable RJ45 Plug Shielded - FPS6X88TC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (TIA)
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - prise (Plug)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056651104
Réf. Sonepar
00156665110
Réf. Fournisseur
FPS6X88TC
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (TIA)
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
rouge
transparent:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
La prise de raccordement sur site STP Cat 6A raccorde un câble à paires torsadées STP 22-26 AWG, 4 paires et 100 ohms et est rétrocompatible avec les modèles Cat 6 et 5e. La prise utilise une technologie de type TG pour optimiser les performances en maintenant la géométrie de la paire de câbles tout en éliminant le déroulement du conducteur. Cette prise simplifie l'installation d'appareils courants tels que les caméras et les points d'accès sans fil.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


