🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Panduit - UAC End of Row Cap - 1800mm Aisle Width - CUEOR18CPW1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - UAC End of Row Cap - 1800mm Aisle Width

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 2089.6 mm

  • hauteur - 2173.7 mm

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983067909

Réf. Sonepar

00156306802

Réf. Fournisseur

CUEOR18CPW1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

2089.6 mm

hauteur:

2173.7 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

UAC End of Row Cap - 1800mm Aisle Width

Les Atouts de l'article:

Le bouchon de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée universel utilisé pour le confinement d'allée froide ou chaude dans une structure montée au sol compatible avec la plupart des marques et tailles d'armoires. Le bouchon de fin de rangée est prévu pour des largeurs d'allée de 6 pieds (1 800 mm). Coloris : blanc.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit