Panduit - Underground Detectable Tape, Fiber Optic - HTDU6O-FO

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Underground Detectable Tape, Fiber Optic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - texte/symboles

  • couleur - orange

  • longueur - 304.8 m

  • résistant aux produits chimiques - Oui

  • détectable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983973392

Réf. Sonepar

00156000425

Réf. Fournisseur

HTDU6O-FO

Marque

Panduit

imprimé:

texte/symboles

couleur:

orange

longueur:

304.8 m

résistant aux produits chimiques:

Oui

détectable:

Oui

largeur:

159.2 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Underground Detectable Tape, Fiber Optic

Les Atouts de l'article:

Métro bande détectable, 6" x 1000', fibre optique

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit