Panduit - Uniclip I-Beam Bracket - 1.2" Base - UCIB2-V316
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - collier
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056786226
Réf. Sonepar
00156678622
Réf. Fournisseur
UCIB2-V316
Marque
Panduit
type de fixation:
serrer
type de raccordement/élément de construction:
collier
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


