Non retournable

Panduit - Universal Aisle Containment Above Cabine - CUTBPR0610HBN1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Universal Aisle Containment Above Cabine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 23.6 mm

  • hauteur - 600 mm

  • couleur - gris

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983847594

Réf. Sonepar

00156384759

Réf. Fournisseur

CUTBPR0610HBN1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

23.6 mm

hauteur:

600 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

MEXIQUE

Universal Aisle Containment Above Cabine

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'obturation de dessus d'armoire Net-Contain™ est utilisé pour remplir les espaces vides dans le système de confinement d'allée universel. Dimensions : 600mm x 1 000mm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit