Panduit - Universal Cable Clip Cable Up latch - UCCCUL-X130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 0 mm
diamètre - 0...0 mm
matériau - plastique
type de fixation - clip de bordure
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056755932
Réf. Sonepar
00156675593
Réf. Fournisseur
UCCCUL-X130
Marque
Panduit
diamètre nominal:
0 mm
diamètre:
0...0 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
clip de bordure
résistant aux UV:
Oui
modèle:
unilobé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
0
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyoxyméthylène (POM)
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Le loquet pour pince de câble universelle UCCCUL-X130 Panduit est conçu pour une utilisation avec des pinces pour câble montant. Utilisés ensemble, ils sont une solution idéale pour le guidage de câble photovoltaïque sur un panneau solaire, et peuvent accueillir jusqu'à 2 câbles photovoltaïques. Fabrication en acétal résistant aux intempéries ; de coloris noir et vendus en packages de 10.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


